Eriks

Slangpilaar z.6k R142 316 3/8"x17,2

  • ERIKS:12968137
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,24 €/ Stückexkl. MwSt

22,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
R142
Code
R142
Material
Edelstahl (AISI 316)
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur
3/8
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi