Eriks

Slangpilaar z.6k R142 316 1.1/2"x48,3

  • ERIKS:12968131
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

41,15 €/ Stückexkl. MwSt

48,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
R142
Code
R142
Material
Edelstahl (AISI 316)
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Aussengewinde (BSPT)
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi