Eriks

Slangpilaar las z.6k R141 316 42,2x42,4

  • ERIKS:12968127
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,40 €/ Stückexkl. MwSt

37,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
R141
Code
R141
Material
Edelstahl (AISI 316)
Größe Anschlussarmatur
42.4
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi