Eriks

Slang Duraflex rood DN75

  • ERIKS:13338391
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,54 €/ Meterexkl. MwSt

18,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Gamma Heavy Duty
Innendurchmesser
75 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
81 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Min. Berstdruck
50 bar
Rollenlänge
20 m
Gewicht
0.7 kg/m
Material Seele
NBR/PVC
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F