Eriks

Slang Duraflex rood DN100

  • ERIKS:13338393
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,79 €/ Meterexkl. MwSt

27,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Gamma Heavy Duty
Innendurchmesser
100 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
106 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Rollenlänge
20 m
Gewicht
0.85 kg/m
Material Seele
NBR/PVC
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 212 °F