312,33 €/ Meterexkl. MwSt
365,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Silipress Spiral |
Innendurchmesser | 51 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 67 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 180 mm |
Rollenlänge | 30 m |
Gewicht | 1.98 kg/m |
Material Seele | PFA |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 302 °F |
Statisches Kabel | Nein |