Eriks

Silikonschlauch Silipress Spiral mit PFA Seele, Rolle=30m, Innendurchmesser 19x6

  • ERIKS:14188767
Image 1
Zur Liste hinzufügen

174,20 €/ Meterexkl. MwSt

203,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

19,7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Silipress Spiral
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
31 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
65 mm
Rollenlänge
30 m
Gewicht
0.65 kg/m
Material Seele
PFA
Temperaturbereich
von -30 bis 150 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 302 °F
Statisches Kabel
Nein