112,13 €/ Meterexkl. MwSt
131,19 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Silipress Spiral |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 6 mm |
Außendurchmesser | 25 mm |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Min. Berstdruck | 30 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 90 % |
Min. Biegeradius | 45 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Gewicht | 0.42 kg/m |
Material Seele | PFA |
Temperaturbereich | von -30 bis 150 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 302 °F |
Statisches Kabel | Nein |