Eriks

Silikonschlauch Silipress, Rolle=25m, Innendurchmesser 9,5x3,5

  • ERIKS:14403519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,91 €/ Meterexkl. MwSt

16,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

290 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Silipress
Innendurchmesser
9.5 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
16.5 mm
Max. Betriebsdruck
10.5 bar
Min. Berstdruck
42 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Temperaturbereich °F
von -76 bis 392 °F
Statisches Kabel
Nein