Eriks

Silikonschlauch Silipress, Rolle=25m, Innendurchmesser 5x3

  • ERIKS:14403516
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Silipress
Innendurchmesser
5 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
11 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
45 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Temperaturbereich °F
von -76 bis 392 °F
Statisches Kabel
Nein