Eriks

Silikonschlauch Silipress, Rolle=25m, Innendurchmesser 25x6

  • ERIKS:14403523
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,63 €/ Meterexkl. MwSt

53,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

163 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Silipress
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
37 mm
Max. Betriebsdruck
7.5 bar
Min. Berstdruck
30 bar
Min. Biegeradius
185 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Temperaturbereich °F
von -76 bis 392 °F
Statisches Kabel
Nein