Eriks

Silikonschlauch Silipress, Rolle=25m, Innendurchmesser 16x5

  • ERIKS:14403521
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,89 €/ Meterexkl. MwSt

32,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Silipress
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
5 mm
Außendurchmesser
26 mm
Max. Betriebsdruck
8.75 bar
Min. Berstdruck
35 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Temperaturbereich °F
von -76 bis 392 °F
Statisches Kabel
Nein