Eriks

Silikonschlauch Silipress, Rolle=25m, Innendurchmesser 12,5x3,5

  • ERIKS:14403520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,70 €/ Meterexkl. MwSt

23,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Silipress
Innendurchmesser
12.5 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
19.5 mm
Max. Betriebsdruck
9.25 bar
Min. Berstdruck
37 bar
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Temperaturbereich °F
von -76 bis 392 °F
Statisches Kabel
Nein