Eriks

Silikonschlauch Silipress RED, Rolle=25m, Innendurchmesser 9,5x3,7

  • ERIKS:14403527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,57 €/ Meterexkl. MwSt

13,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 1300Mindestbestellmenge: 1300

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Silipress RED
Innendurchmesser
9.5 mm
Wandstärke
3.7 mm
Außendurchmesser
16.9 mm
Max. Betriebsdruck
10.5 bar
Min. Berstdruck
42 bar
Min. Biegeradius
70 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -50 bis 180 °C
Temperaturbereich °F
von -58 bis 356 °F
Statisches Kabel
Nein