11,12 €/ Meterexkl. MwSt
13,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Silipress RED |
Innendurchmesser | 8 mm |
Wandstärke | 3.2 mm |
Außendurchmesser | 14.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Min. Berstdruck | 48 bar |
Min. Biegeradius | 60 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Material Seele | MVQ |
Temperaturbereich | von -50 bis 180 °C |
Temperaturbereich °F | von -58 bis 356 °F |
Statisches Kabel | Nein |