10,99 €/ Meterexkl. MwSt
12,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
223,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Silipress RED |
Innendurchmesser | 6 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Max. Betriebsdruck | 15.875 bar |
Min. Berstdruck | 63.5 bar |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Material Seele | MVQ |
Temperaturbereich | von -50 bis 180 °C |
Temperaturbereich °F | von -58 bis 356 °F |
Statisches Kabel | Nein |