Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | Silipress RED |
Innendurchmesser | 4 mm |
Wandstärke | 2.5 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Min. Berstdruck | 68 bar |
Min. Biegeradius | 40 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Material Seele | MVQ |
Temperaturbereich | von -50 bis 180 °C |
Temperaturbereich °F | von -58 bis 356 °F |
Statisches Kabel | Nein |