Eriks

Silikonschlauch Silipress RED, Rolle=25m, Innendurchmesser 16x4,5

  • ERIKS:14403530
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Silipress RED
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
25 mm
Max. Betriebsdruck
8.75 bar
Min. Berstdruck
35 bar
Min. Biegeradius
100 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -50 bis 180 °C
Temperaturbereich °F
von -58 bis 356 °F
Statisches Kabel
Nein