Eriks

Silikonschlauch Silipress RED, Rolle=25m, Innendurchmesser 12,5x4

  • ERIKS:14403528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,90 €/ Meterexkl. MwSt

19,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
Silipress Medical
Innendurchmesser
12.5 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
20.5 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Min. Berstdruck
40 bar
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -50 bis 180 °C
Temperaturbereich °F
von -58 bis 356 °F
Statisches Kabel
Nein