Eriks

Silikon-Schlauch SILTUBE milchtransparent 6,0x3,0/50m

  • ERIKS:14403460
Image 1
Platinvernetzte Silikonschläuche vergilben nicht und sehen klarer aus als peroxidvernetzte Silikonschläuche. Aufgrund seiner Transparenz und dem Fehlen von Peroxid-Nebenprodukten wird es von der Medizin-/Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie (MRO und OEM) bevorzugt. Es ist die bestmögliche Lösung für OEM-Hersteller von Kaffeemaschinen und andere Getränkeinstallationen. Für medizinische/pharmazeutische Zwecke bietet platinvernetztes Silikon eine hervorragende Biokompatibilität und chemische Trägheit, um die Reinheit empfindlicher Flüssigkeiten aufrechtzuerhalten. Im Vergleich zu peroxidvernetztem Silikon verändert sich bei platinvernetztem Silikon die physikalischen Eigenschaften während oder nach der Sterilisation im Autoklaven nicht wesentlich. Auch aus Umweltgründen wird peroxidvernetztes Silikon seltener verwendet. Während der Aushärtung werden bei der Absaugung der Dämpfe geringe Mengen Tetrachlorbiphenyl (PCB) freigesetzt. Viele Hersteller haben ihre Silikonverbindungen auf platinvernetzte Verbindungen umgestellt.
Zur Liste hinzufügen

3,58 €/ Meterexkl. MwSt

4,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

1358 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SILTUBE transparant