Eriks

Sieb Typ: 1653X Edelstahl 1.5mm DN25 Geeignet für Y-Filter 1653 1655 1663 1664

  • ERIKS:13400522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

76,20 €/ Stückexkl. MwSt

89,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1653X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
29 mm
Länge
57 mm
Filterfeinheit
1.5 mm
Material
Edelstahl