Eriks

Sieb Typ: 1653X Edelstahl 1.2mm DN65 Geeignet für Y-Filter 1653 1655 1663 1664

  • ERIKS:14031676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,60 €/ Stückexkl. MwSt

62,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1653X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
70 mm
Länge
178.5 mm
Filterfeinheit
1.2 mm
Material
Edelstahl