Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Sieb Typ: 1653X Edelstahl 1.2m...
Sieb Typ: 1653X Edelstahl 1.2mm DN200 Geeignet für Y-Filter 1653 1655 1663 1664
ERIKS:
14070723
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Technische Informationen
Typ
1653X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
207 mm
Länge
454.5 mm
Filterfeinheit
1.2 mm
Material
Edelstahl
Alle Varianten anzeigen
Anmelden