Eriks

Sieb Typ: 1653X Edelstahl 1.2mm DN125 Geeignet für Y-Filter 1653 1655 1663 1664

  • ERIKS:14031680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

145,50 €/ Stückexkl. MwSt

170,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1653X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
130 mm
Länge
286.5 mm
Filterfeinheit
1.2 mm
Material
Edelstahl