Eriks

Sieb Typ: 1653X Edelstahl 0.6mm DN20 Geeignet für Y-Filter 1653 1655 1663 1664

  • ERIKS:14031671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,70 €/ Stückexkl. MwSt

68,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1653X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
25 mm
Länge
56 mm
Filterfeinheit
0.6 mm
Material
Edelstahl