Eriks

Sieb Typ: 1653X Edelstahl 0.6mm DN15 Geeignet für Y-Filter 1653 1655 1663 1664

  • ERIKS:14031670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,50 €/ Stückexkl. MwSt

56,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1653X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
19 mm
Länge
52 mm
Filterfeinheit
0.6 mm
Material
Edelstahl