Eriks

Sieb Typ: 1650X Edelstahl 0.5mm 3/4" Geeignet für Y-Filter 1650

  • ERIKS:14031684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,70 €/ Stückexkl. MwSt

68,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1650X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
22 mm
Länge
34 mm
Filterfeinheit
0.5 mm
Material
Edelstahl