



100,50 €/ Stückexkl. MwSt
117,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1650X |
Ausführung | Metall Gittergewebe mit Stützkorb |
Durchmesser | 48.5 mm |
Länge | 74 mm |
Filterfeinheit | 0.5 mm |
Material | Edelstahl |