Eriks

Sieb Typ: 1650X Edelstahl 0.5mm 1/2" 3/8" Geeignet für Y-Filter 1650

  • ERIKS:14031683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,50 €/ Stückexkl. MwSt

56,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1650X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
17 mm
Länge
28.5 mm
Filterfeinheit
0.5 mm
Material
Edelstahl