Eriks

Sieb Typ: 1650X Edelstahl 0.5mm 1.1/2" Geeignet für Y-Filter 1650

  • ERIKS:14031687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

90,40 €/ Stückexkl. MwSt

105,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1650X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
38.5 mm
Länge
61 mm
Filterfeinheit
0.5 mm
Material
Edelstahl