Eriks

Sieb Typ: 1620X Edelstahl 0.5mm 3/8" Geeignet für Y-Filter 1620

  • ERIKS:14031689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,50 €/ Stückexkl. MwSt

56,75 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1620X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
19 mm
Länge
35 mm
Filterfeinheit
0.5 mm
Material
Edelstahl