



67,20 €/ Stückexkl. MwSt
78,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1620X |
Ausführung | Metall Gittergewebe mit Stützkorb |
Durchmesser | 32 mm |
Länge | 51 mm |
Filterfeinheit | 0.5 mm |
Material | Edelstahl |