Eriks

Sieb Typ: 1620X Edelstahl 0.5mm 1.1/4" Geeignet für Y-Filter 1620

  • ERIKS:14031692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

77,20 €/ Stückexkl. MwSt

90,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1620X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
38 mm
Länge
58 mm
Filterfeinheit
0.5 mm
Material
Edelstahl