Eriks

Sieb Typ: 1620X Edelstahl 0.5mm 1.1/2" Geeignet für Y-Filter 1620

  • ERIKS:14031693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

90,40 €/ Stückexkl. MwSt

105,77 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1620X
Ausführung
Metall Gittergewebe mit Stützkorb
Durchmesser
48 mm
Länge
71 mm
Filterfeinheit
0.5 mm
Material
Edelstahl