



67,40 €/ Stückexkl. MwSt
78,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1046X |
Ausführung | Perforierte Platte |
Durchmesser | 85.5 mm |
Länge | 97 mm |
Filterfeinheit | 1 mm |
Material | Edelstahl |