



53,60 €/ Stückexkl. MwSt
62,71 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1046X |
Ausführung | Perforierte Platte |
Durchmesser | 55.5 mm |
Länge | 70 mm |
Filterfeinheit | 1 mm |
Material | Edelstahl |