



41,20 €/ Stückexkl. MwSt
48,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1046X |
Ausführung | Perforierte Platte |
Durchmesser | 36 mm |
Länge | 57 mm |
Filterfeinheit | 1 mm |
Material | Edelstahl |