



138,50 €/ Stückexkl. MwSt
162,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1046X |
Ausführung | Metall Gittergewebe mit Stützkorb |
Durchmesser | 85.5 mm |
Länge | 97 mm |
Filterfeinheit | 0.25 mm |
Material | Edelstahl |