



101,00 €/ Stückexkl. MwSt
118,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1046X |
Ausführung | Metall Gittergewebe mit Stützkorb |
Durchmesser | 31 mm |
Länge | 57 mm |
Filterfeinheit | 0.25 mm |
Material | Edelstahl |