



269,50 €/ Stückexkl. MwSt
315,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | 1046X |
Ausführung | Metall Gittergewebe mit Stützkorb |
Durchmesser | 131.5 mm |
Länge | 138 mm |
Filterfeinheit | 0.25 mm |
Material | Edelstahl |