Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 3mm DN250 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031720
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

268,00 €/ Stückexkl. MwSt

313,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
258 mm
Länge
434 mm
Filterfeinheit
3 mm
Material
Edelstahl