Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 3mm DN25 Geeignet für Y-Filter 1010 1013 1017 1019 1020 1124

  • ERIKS:13617616
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,10 €/ Stückexkl. MwSt

42,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
36 mm
Länge
82 mm
Filterfeinheit
3 mm
Material
Edelstahl