Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 1mm DN65 Geeignet für Y-Filter 1013 1017 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,60 €/ Stückexkl. MwSt

62,71 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
78.5 mm
Länge
134 mm
Filterfeinheit
1 mm
Material
Edelstahl