Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 1mm DN50 Geeignet für Y-Filter 1013 1017 1019 1020 1124

  • ERIKS:12591622
  • Hersteller:227958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

59,00 €/ Stückexkl. MwSt

69,03 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
61.5 mm
Länge
119 mm
Filterfeinheit
1 mm
Material
Edelstahl