Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 1mm DN300 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

294,50 €/ Stückexkl. MwSt

344,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
308 mm
Länge
555 mm
Filterfeinheit
1 mm
Material
Edelstahl