Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 1mm DN100 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124

  • ERIKS:13285460
  • Hersteller:749394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

221,00 €/ Stückexkl. MwSt

258,57 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
108.5 mm
Länge
169 mm
Filterfeinheit
1 mm
Material
Edelstahl