Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 1.6mm DN80 Geeignet für Y-Filter 1013 1017 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

72,80 €/ Stückexkl. MwSt

85,18 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
89.5 mm
Länge
149 mm
Filterfeinheit
1.6 mm
Material
Edelstahl