Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 1.6mm DN40 Geeignet für Y-Filter 1010 1013 1017 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,40 €/ Stückexkl. MwSt

56,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
50 mm
Länge
114 mm
Filterfeinheit
1.6 mm
Material
Edelstahl