Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 1.6mm DN125 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124

  • ERIKS:13575835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

203,50 €/ Stückexkl. MwSt

238,10 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
137.5 mm
Länge
199 mm
Filterfeinheit
1.6 mm
Material
Edelstahl