Eriks

Sieb Typ: 1019X Edelstahl 1.6mm DN100 Geeignet für Y-Filter 1019 1020 1124

  • ERIKS:14031650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

145,50 €/ Stückexkl. MwSt

170,24 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
1019X
Ausführung
Perforierte Platte
Durchmesser
108.5 mm
Länge
169 mm
Filterfeinheit
1.6 mm
Material
Edelstahl